Fiiberilaikka Actirox AF 890 (CER), ⌀ 180 mm, Rakeisuus: 36

Tuote nro.: 566444 36
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    8,35 € / 1 kpl
  • alkaen 50 kpl
    6,96 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: alumiini; Teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Actirox
Hioma-aine Keramiikkarae, ZA-seos, jossa hiova pinnoite (TOP SIZE)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 36
Hioma-aineen alusta Vulkaanikuitu
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 180 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille alumiini; Teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Kuituhiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 566444 36
EAN / GTIN 4018875091593
Valmistajan numero 709159
Valmistaja/vastuuhenkilö VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.
Huippuluokan VSM Actrirox AF 890 -fiiberilaikat, joiden hiomateho on erittäin hyvä ja tehokas. Vähäinen lämmöntuotto ja erinomainen käyttöikä.
Raetyyppi: 100% geometrisesti muotoiltu keraaminen VSM-rae, hiomista edistävä pinnoite (TOP SIZE).

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 6670. Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin mukautuvaan hiontaan.