Fiberskive Actirox AF 890 (CER), ⌀ 180 mm, Korn: 80

Art.-nr.: 566444 80
Rabat
40,83 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    18,37 DKK 40,83 DKK / 1 styk
  • fra 50 styk
    15,31 DKK 34,03 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
449 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Actirox
Producentbetegnelse Actirox AF 890
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular flad
Diameter 180 mm
Holdeskive Vulkanfiber
Drevmaskine vinkelsliber
Diameter, hul 22,23 mm
Periferihastighed maks. 80 m/s
Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Fiberskive
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Kornstørrelse (mesh) 80 mesh
Egnet til materiale aluminium; specialstål
Materialegruppe metal
Egnet til planslibning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 566444 80
EAN/GTIN 4018875586013
Producentnummer 758601
Producent/ansvarlig person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Toptype VSM Actirox AF 890 fiberskiver med den højeste og mest aggressive slibeevne. Kølig slibning og perfekt standtid.
Korntype: 100% geometrisk formet VSM keramikkorn med slibe-aktiv belægning (TOP SIZE).

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.