Stabile spændekæber, fladt design

Art.-nr.: 564074
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 564074
EAN/GTIN 4020772253202
Producentnummer 564074
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stabile spændekæber, fladt design, med præcis prismevejledning.
Basisenhed: Hærdet stål.
Spændebakker: Case-hærdet stål.
Spændekæberne kan drejes, med glat side til bearbejdede emner og rillet side til rå spændeflader.

Egenskab:

  • Rille: 10
    12
    14
  • B1: 14
  • B2: 40
  • C: 3
  • E: 8
  • H min.: 3 mm
  • H maks.: 33,5 mm
  • H1: 20
  • H2: 25,4
  • L1 maks.: 128
  • L2: 82
  • L4: 19
  • SW: 13
  • F1*: 4
    8
    15kN
  • F2*: 0,7
    1,2
    2,2kN
  • Md: 11
    20
    40 Nm
  • Vægt: 840 g