Stabil szorítópofák, lapos kivitel

Cikkszám: 564074
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 564074
EAN / GTIN 4020772253202
Gyártó száma 564074
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Stabil befogópofák, lapos kivitel, pontos prizma-vezetéssel.
Alaptest: Edzett acél.
Szorítópofák: Edzett acél.
A befogópofák elforgathatók, sima oldalukkal megmunkált munkadarabokhoz és hornyolt oldalukkal nyers befogási felületekhez.

Jellemző:

  • Horony: 10
    12
    14
  • B1: 14
  • B2: 40
  • C: 3
  • E: 8
  • H min: 3 mm
  • H max: 33,5 mm
  • H1: 20
  • H2: 25,4
  • Max. L1: 128
  • L2: 82
  • L4: 19
  • SW: 13
  • F1*: 4
    8
    15 kN
  • F2*: 0,7
    1,2
    2,2 kN
  • Md: 11
    20
    40 Nm
  • Súly: 840 g