Mors de serrage stables, conception plate

Réf.: 564074
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 564074
EAN / GTIN 4020772253202
Réf. fabricant 564074
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Mors de serrage stables, conception plate, avec guidage précis du prisme.
Corps de base: Acier trempé.
Mors de serrage: Acier cémenté.
Les mâchoires de serrage peuvent être tournées, avec un côté lisse pour les pièces usinées et un côté rainuré pour les surfaces de serrage brutes.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 10
    12
    14
  • B1: 14
  • B2: 40
  • C: 3
  • E: 8
  • H min: 3 mm
  • H maxi.: 33,5 mm
  • H1: 20
  • H2: 25,4
  • L1 maxi.: 128
  • L2: 82
  • L4: 19
  • Ouv.: 13
  • F1*: 4
    8
    15 kN
  • F2*: 0,7
    1,2
    2,2 kN
  • Md: 11
    20
    40 Nm
  • Poids: 840 g
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
Connectez-vous