Stabiele klembek, plat ontwerp

Artikelnummer: 564074
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 564074
EAN/GTIN 4020772253202
Nummer fabrikant 564074
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Stabiele klembek, plat ontwerp, met nauwkeurige prismageleiding.
basisdeel: Gehard staal.
Spanbekken: Case-gehard staal.
De klembekken kunnen worden gedraaid, met een gladde zijde voor machinaal bewerkte werkstukken en een gegroefde zijde voor ruwe klemoppervlakken.

Kenmerk:

  • Groef: 10
    12
    14
  • B1: 14
  • B2: 40
  • C: 3
  • E: 8
  • H min: 3 mm
  • H max.: 33,5 mm
  • H1: 20
  • H2: 25,4
  • L1 max.: 128
  • L2: 82
  • L4: 19
  • SW: 13
  • F1*: 4
    8
    15 kN
  • F2*: 0,7
    1,2
    2,2 kN
  • Md: 11
    20
    40 Nm
  • Gewicht: 840 g