• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stabilspannbacken, flache Bauart

Artikel-Nr.: 564074
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564074
EAN / GTIN 4020772253202
Herstellernummer 564074
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stabilspannbacken, flache Bauart, mit exakter Prismenführung.
Grundkörper: Vergütungsstahl.
Spannbacken: Einsatzstahl, einsatzgehärtet.
Spannbacken umdrehbar, mit glatter Seite für bearbeitete Werkstücke und geriffelter Seite für rohe Spannflächen.

Merkmal:

  • Nut: 10
    12
    14
  • B1: 14
  • B2: 40
  • C: 3
  • E: 8
  • H min.: 3 mm
  • H max.: 33,5 mm
  • H1: 20
  • H2: 25,4
  • L1 max.: 128
  • L2: 82
  • L4: 19
  • SW: 13
  • F1*: 4
    8
    15 kN
  • F2*: 0,7
    1,2
    2,2 kN
  • Md: 11
    20
    40 Nm
  • Gewicht: 840 g

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb