• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Stabilní upínací čelisti, ploché provedení

Artiklové číslo: 564074
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 564074
EAN / GTIN 4020772253202
Číslo výrobce 564074
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Stabilní upínací čelisti, ploché provedení, s přesným naváděním prismau.
Základní těleso: Temperovaná ocel.
Upínací čelisti: Kalená ocel.
Upínací čelisti lze otáčet, s hladkou stranou pro obrobené obrobky a drážkovanou stranou pro hrubé upínací plochy.

Charakteristika:

  • Drážka: 10
    12
    14
  • B1: 14
  • B2: 40
  • C: 3
  • E: 8
  • H min: 3 mm
  • H max: 33,5 mm
  • H1: 20
  • H2: 25,4
  • L1 max: 128
  • L2: 82
  • L4: 19
  • OK: 13
  • F1*: 4
    8
    15 kN
  • F2*: 0,7
    1,2
    2,2 kN
  • Md: 11
    20
    40 Nm
  • Hmotnost: 840 g