Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC) 3/4″, decimal ækvivalent 0,75″, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,2″, fløjte tæller (NOF) 3, samlet længde (OAL) 5″, Shank type Round, Shank type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
- Hjørneradius (RE): 0,06″
- Skærediameter (DC): 3/4″
- Skærediameter tolerance: H6
- Decimalækvivalent: 0,75″
- Maksimal skæredybde (APMX): 1,2″
- Fløjtetælling (NOF): 3
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 40 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,006 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 5″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund
- Brugbar længde (LU): 2-1/4″