Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærdiameter (DC) 10 mm, skærlængde maks. (APMX) 15 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 72 mm, skaft Rund, skaft Rund
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
- Hjørneradius (RE) 0,2 mm
- Skærediameter (DC) 10 mm
- Skærelængde maks. (APMX) 15 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Swirl vinkel (FHA) 40 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 72 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 30 mm