• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECAI-H3R 750-1.2/2.2C06CF IC08 Vollhartmetall-Schaftfräser mit unterschiedlicher Helix, variabler Teilung und 2, 3, 4 und 5xD geprägten Hälsen für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5622945
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHATTERFREE solid mill line
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5622945
EAN / GTIN 7291075276473
Herstellernummer 5622945
L-Nummer L24180 1918

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Nenndurchmesser 0.75″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Eckenradius (RE): 0.06″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: h6
  • Nenndurchmesser: 0.75″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 40 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.006 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.002 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 2-1/4″

Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE solid mill line" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb