Descrizione:
Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 3/4″ ,Decimale Equivalente 0.75″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.2″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 5″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
- Raggio dellinserto (RE): 0.06″
- Diametro della fresa (DC): 3/4″
- Cutting Diameter Tolerance: h6
- Decimale Equivalente: 0.75″
- Massima profondità di taglio (APMX): 1.2″
- Flute Count (NOF): 3
- Angolo d'elica (FHA): 40 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.006 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
- Overall Length (OAL): 5″
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo di Stelo: Round
- Lunghezza utile (LU): 2-1/4″