ECAI-H3R 750-1.2/2.2C06CF IC08 Karbidové frézy s různou šroubovicí, proměnným stoupáním a 2, 3, 4 a 5xD odlehčenými stopkami pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5622945
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5622945
EAN / GTIN 7291075276473
Číslo výrobce 5622945
L-číslo L24180 1918

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting Diameter (DC) 1,2/4″, Decimal Equivalent 0,75″, Depth of Cut maximum (APMX) 3″, Flute Count (NOF) 3, OAL (OAL) 5″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Polomer rohu (RE): 0.06″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Tolerance prumeru rezu: h6
  • Desetinný ekvivalent: 0.75″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.2″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 40 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.006 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 2-1/4″

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny