EPN-F10 06-19C06F57 IC02 Pindfræsere med speciel skæregeometri til bearbejdning af honeycombs og CFRP/GFRP

Art.-nr.: 5622857
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5622857
EAN/GTIN 7291075020427
Producentnummer 5622857
L-nummer L24180 1704

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 6 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 19 mm, antal skærekanter (NOF) 10, samlet længde (OAL) 57 mm, rundt skaft, rundt skaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 6 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 19 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,03 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,02 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel