EPN-F10 06-19C06F57 IC02 Čelni rezkarji s posebno rezalno geometrijo za obdelavo satja in umetne mase, ojačene z ogljikovimi/steklenimi vlakni

Št. art.: 5622857
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5622857
EAN/GTIN 7291075020427
Številka proizvajalca 5622857
L-število L24180 1704

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 6 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 19 mm, število rezalnih robov (NOF) 10, skupna dolžina (OAL) 57 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 6 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 19 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 10
  • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,03 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,02 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse