EPN-F10 06-19C06F57 IC02 Fresas de Metal Duro Integral con Configuración del Filo Especial para Mecanizar en Panel de Abeja y Otras Piezas de Composite CFRP

Número de artículo: 5622857
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5622857
EAN / GTIN 7291075020427
Número del fabricante 5622857
Número L L24180 1704

Descripción

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 6 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 19 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 10, długość całkowita (OAL): 57 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 6 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia e8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 19 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 10
  • Kąt skrętu (FHA) 15 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,03 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,02 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 57 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Okrągły trzpień montażowy