MM EC100B07R000-6T06 IC908 Udskiftelige fræsehoveder i massivt hårdmetal med 6 skærekanter, 30° og 45° spiralvinkel og forskellige hjørneradier

Art.-nr.: 5621621
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5621621
EAN/GTIN 7291075265378
Producentnummer 5621621
L-nummer L24060 44

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,6 mm, grænsefladefunktioner T06, skærekantdiameter (DC) 10 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 7 mm, antal spåner (NOF) 6, samlet længde (OAL) 19,65 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,6 mm
  • Interfaces funktioner T06
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 10 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Funktionel længde (LF) 13 mm
  • fz (maks.) 0,1 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 19,65 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle