MM EC100B07R000-6T06 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5621621
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5621621
EAN / GTIN 7291075265378
Gyártó száma 5621621
L-szám L24060 44

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,6 mm, interfész jellemzői T06, vágási átmérő (DC) 10 mm, vágási hossz max (APMX) 7 mm, vágóélek száma (N) 6, teljes hossz (OAL) 19,65 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,6 mm
  • Interfész funkciók T06
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 13 mm
  • fz (max.) 0,1 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 19,65 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése