MM FM120-36R0.2-06T05 IC908 Modulære planfræsehoveder i massivt hårdmetal med MULTIMASTER-grænseflade

Art.-nr.: 3318857
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3318857
EAN/GTIN 7291075389029
Producentnummer 3318857
L-nummer L24060 592

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T05, skærekantdiameter (DC) 12 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 3,6 mm, antal skærekanter (NOF) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Interfaces funktioner T05
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 4,4 mm
  • fz (maks.) 0,1 mm/tand
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader