MM GRIT28K525-020-6T10 IC908 Fuld hårdmetal-notfræsehoveder til små diametre

Art.-nr.: 3413913
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3413913
EAN/GTIN 7291075456622
Producentnummer 3413913
L-nummer L24060 534

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T10, skæredybde, maks. (CDX) 6 mm, skærediameter (DC) 27,7 mm, antal skær (NOF) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Interfaces funktioner T10
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 27,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 5,25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle