MM EC100B07R000-6T06 IC908 Interchangeable 6 Flute Solid Carbide Endmill Heads with 30°, 45° Helix and Various Corner Radii

Artikelnummer: 5621621
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5621621
EAN/GTIN 7291075265378
Nummer fabrikant 5621621
L-nummer L24060 44

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9,6 mm, interface-eigenschappen T06, snijkantdiameter (DC) 10 mm, max. snijkantlengte (APMX) 7 mm, aantal spleten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 19,65 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,6 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Functionele lengte (LF) 13 mm
  • fz (max) 0,1 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 19,65 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan