MM EFF080T3R1.62-4T05 IC903 FEEDMILL fræsehoveder med 4 eller 6 skærekanter

Art.-nr.: 5606815
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5606815
EAN/GTIN 7291075286656
Producentnummer 5606815
L-nummer L24060 427

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,5 mm, grænsefladefunktioner T05, skærekantdiameter (DC) 8 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 0,4 mm, antal spåner (NOF) 4, samlet længde (OAL) 17,1 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,5 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Hjørneradius (RE) 1,62 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 10 mm
  • fz (maks.) 0,48 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 17,1 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 97 grader