MM EFF080T3R1.62-4T05 IC903 4, 6 Flute Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Artikelnummer: 5606815
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTIFEEDMASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606815
EAN/GTIN 7291075286656
Nummer fabrikant 5606815
L-nummer L24060 427

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,5 mm, interface-eigenschappen T05, diameter snijkanten (DC) 8 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 0,4 mm, aantal spaangroeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 17,1 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,5 mm
  • Functies van interfaces T05
  • Hoekradius (RE) 1,62 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 10 mm
  • fz (max) 0,48 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 17,1 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 97 graden

Uit dezelfde serie "MULTIFEEDMASTER" Bekijk alles