MM EFF080T3R1.62-4T05 IC903 Cabezas de Metal Duro Integral de 4 y 6 Labios para Fresado con Avances Muy Rápidos y Pequeñas Profundidades de Corte

Número de artículo: 5606815
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5606815
EAN / GTIN 7291075286656
Número del fabricante 5606815
Número L L24060 427

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.4 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 17.1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Radio de punta (RE) 1.62 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.4 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.48 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 17.1 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 97 Degrees