Głowice frezujące FEEDMILL z 4 lub 6 krawędziami tnącymi

Nr art.: 5606815
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5606815
EAN / GTIN 7291075286656
Numer producenta 5606815
Numer L L24060 427

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 7,5 mm, cechy interfejsu T05, średnica cięcia (DC): 8 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,4 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 17,1 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 7,5 mm
  • Interfejsy Cechy T05
  • Promień narożnika (RE) 1,62 mm
  • Średnica ostrza (DC) 8 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 8 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 0,4 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 10 mm
  • fz (maks.) 0,48 mm/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 17,1 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 97 stopni