HTP LNHT 1006 ER IC808 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para Plungers

Número de artículo: 5606004
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5606004
EAN / GTIN 7291075253931
Número del fabricante 5606004
Número L L23910 1053

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 10.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.93 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.93 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4