HTP LNHT 1006 ER IC808 Plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe pour fraises à tréfler

Réf.: 5606004
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5606004
EAN / GTIN 7291075253931
Réf. fabricant 5606004
Article hors catalogue L23910 1053

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 10.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.93 mm, Largeur plaquette (W1) 6.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 10.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9.93 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4