FF WOMT 060212T-M IC928 Skær med positiv skæregeometri til meget høje tilspændingshastigheder op til 3,5 mm med små skæredybder

Art.-nr.: 5604585
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5604585
EAN/GTIN 7291075162462
Producentnummer 5604585
L-nummer L23970 494

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 1,2 mm, skærepladelængde (INSL) 7 mm, skærepladetykkelse (S) 2,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Skærekabinens diameter (INSBD) 5,6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,7 mm/tand
  • Antal skærekanter 3