FF WOMT 060212T-M IC928 Arc Cutting Edge Inserts for Fast Feed Machining at Small Depths of Cut

Réf.: 5604585
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5604585
EAN / GTIN 7291075162462
Réf. fabricant 5604585
Article hors catalogue L23970 494

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm, Longueur plaquette (INSL) 7 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Diamètre corps plaquette (INSBD) 5.6 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.7 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3