FF WOMT 060212T-M IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604585
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604585
EAN / GTIN 7291075162462
Gyártó száma 5604585
L-szám L23970 494

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 1,2 mm, vágóbetét hossza (INSL) 7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
  • Vágótest átmérő (INSBD) 5,6 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1,5 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,7 mm/fog
  • Vágóélek száma 3

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése