FF WOMT 060212T-M IC928 Plăcuță cu geometrie de tăiere pozitivă pentru viteze de avans foarte mari de până la 3,5 mm cu adâncimi de tăiere mici

Cod articol.: 5604585
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5604585
EAN / GTIN 7291075162462
Număr producător 5604585
L-Număr L23970 494

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu geometrie de tăiere pozitivă pentru viteze de avans foarte mari de până la 3,5 mm cu adâncimi de tăiere mici

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.2 mm
  • Diametrul interior al locaşului de aşezare pentru plăcuţe (INSBD): 5.6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.5 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.7 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3