QDMT 120520PDTN-M IC908 HELIQUAD - platter med 4 højre eller 4 venstre skærekanter til almindelig bearbejdning

Art.-nr.: 5604482
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIQUAD
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604482
EAN/GTIN 7291075119299
Producentnummer 5604482
L-nummer L23910 891

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 10 mm, skærepladelængde (INSL) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle