QDMT 120520PDTN-M IC908 HELIQUAD – obračalne rezkalne ploščice s 4 desnimi ali 4 levimi rezalnimi robovi za splošne obdelave

Št. art.: 5604482
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604482
EAN/GTIN 7291075119299
Številka proizvajalca 5604482
L-število L23910 891

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 10 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse