QDMT 120520PDTN-M IC908 HELIQUAD - destičky se 4 pravými nebo 4 levými břity pro všeobecné obrábění.

Artiklové číslo: 5604482
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIQUAD
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604482
EAN / GTIN 7291075119299
Číslo výrobce 5604482
L-číslo L23910 891

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 10 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny