QDMT 120520PDTN-M IC908 HELIQUAD - plăcuțe cu 4 muchii de tăiere drepte sau 4 muchii de tăiere stângi pentru operații de prelucrare generală

Cod articol: 5604482
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604482
EAN / GTIN 7291075119299
Număr producător 5604482
L-Număr L23910 891

Descriere

Descriere:

HELIQUAD - plăcuțe cu 4 muchii de tăiere drepte sau 4 muchii de tăiere stângi pentru operații de prelucrare generală

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate