SDK D4.0-5.1-06-1.5-12-C Fræsere med forlænget sneglegang, der bærer SDHT 1205 Skær til bearbejdning af titanium

Art.-nr.: 3323011
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie XQUAD
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323011
EAN/GTIN 7291075389180
Producentnummer 3323011
L-nummer L23980 1676

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC) 4″, skæring element Count (CICT) 72, dybde af skæring maksimum (APMX) 5,154″, fløjte Count (NOF) 6, samlet længde (AAL) 6,496

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 72
  • Maksimal skæredybde (APMX): 5,154″
  • Fløjtetælling (NOF): 6
  • Navdiameter (DHUB): 3,228″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SDHT 1205
  • Samlet længde (OAL): 6,496″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "XQUAD" Se alle