Sletfil-sortiment, 5 dele, siliciumkarbid, i kunststofboks, Antal sletfile: 5

Art.-nr.: 558809 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal sletfile Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype sletfile
Form trekant; Firkant; rund; halvrund; firkant
slibemiddel siliciumcarbid
Finhedsgrad fin; grov
Bredde, segment 10 mm
Længde, segment 100 mm
Farve grøn
Emballage kasse / Æske / Boks
Antal værktøjer 5 stk.
Indhold sæt/sortiment
Typisk anvendelse affasning; aftrække

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558809 5
EAN/GTIN 4260496536698
Producent/ansvarlig person Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Sammensat af hyppigt anvendte sletfiler, fra grov- til finslibning.

Anvendelse:

Til afgratning, skærpning, aftrækning og anfasning af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af boringer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.

Leveringsomfang:

1 sletfil af hver 100×10M trekantet, firkantet, rund, halvrund, flad.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.