Galandimo dildžių rinkinys, 5 dalių, silicio karbidas, plastikinėje dėžutėje, Galandimo dildžių skaičius: 5

Prekės Nr.: 558809 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galandimo dildžių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis galandimo dildė
Forma trikampis; Kvadratas; apval; pusapvalis; stačiakampis
Šlifavimo priemonės silicio karbidas
Smulkumo laipsnis glotn.; grub.
Segmento plotis 10 mm
Segmento ilgis 100 mm
Spalva žalios spalvos
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Įrankių skaičius 5 vnt.
Turinys rinkinys / asortimentas
Paskirtis fasoninių briaunų išpjovimas; nuėmimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558809 5
EAN / GTIN 4260496536698
Gamintojas / atsakingas asmuo Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Germany, www.schamberger-gmbh.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Sudarytas iš dažnai naudojamų galandimo dildžių, nuo rupios iki glotnios.

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų valymui, galandimui ir nusklembimui. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.

Tiekiama:

Po 1 galandimo dildę 100×10M, tribriaunis, keturbriaunis, apvalus, pusapvalis, plokščias.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.