Slätfilsortiment, 5 delar, kiselkarbid, i plastbox, Antal brynfilar: 5

Article no.: 558809 5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
80 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal brynfilar Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag brynfil
Form trekant; Fyrkant; rund; halvrund; rektangel
Slipmedel kiselkarbid
Finhetsgrad fin; grov
Bredd segment 10 mm
Längd segment 100 mm
Färg grön
Förpackning kista/låda/box
Antal verktyg 5 St.
Innehåll sats/sortiment
Användning avstrykning; fasning

Identification & Classification

Artikkelkode 558809 5
EAN / GTIN 4260496536698
Manufacturer/responsible person Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Användningstabell

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Satsen är sammanställd av de mest använda brynfilarna, grova till fina.

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 slätfil 100×10M trekant, fyrkant, rund, halvrund, platt.

Anmärkning:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.