Garnitura brusnih pil, 5-delna, silicijev karbid, v škatli iz umetne mase, Število brusnih pil: 5

Št. art.: 558809 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število brusnih pil Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka
brusne pile
Oblika
trikotnik; 4-kotnik; okroglo; polokroglo; pravokotna
brusno sredstvo
silicijev karbid
Stopnja preciznosti
fino; grobo
Širina segmenta
10 mm
Dolžina segmenta
100 mm
Barva
zelena
Embalaža
škatla/zaboj/vložek
Število orodij
5 kos
Vsebina
komplet/garnitura
Tipična uporaba
posneti; posneti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558809 5
EAN/GTIN 4260496536698
Proizvajalec/odgovorna oseba Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sestavljena iz pogosto uporabljenih brusnih pil, od grobega do finega brušenja.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.

Obseg dobave:

Po 1 brusna pila 100×10M, trikotna, štirikotna, okrogla, polokrogla, ploščata.

Opomba:

Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.