Slijpvijlen-assortiment, 5-delig, siliciumcarbide, in kunststof box, Aantal slijpvijlen: 5

Artikelnummer: 558809 5
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal slijpvijlen Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking kist / kast / box
Kleur groen
Aantal gereedschappen 5 st.
Lengte segment 100 mm
Breedte segment 10 mm
Inhoud set / assortiment
Producttype slijpvijl
Vorm rechthoek; driehoek; Vierkant; rond; halfrond; rechthoek
Slijpmiddel siliciumcarbide
Fijnheidsgraad fijn; grof; middel; zeer fijn; zeer grof
Toepassing afkanten; slijpen; slijpen
Geschikt voor materialen Water; oliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558809 5
EAN/GTIN 4260496536698
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit vaak gebruikte slijpvijlen, van grof tot fijn slijpend.

Toepassing:

Voor het afbramen, scherpen, slijpen en afschuinen van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

Levering:

Resp. 1 slijpvijl 100×10 M driekant, vierkant, rond, halfrond, plat.

Tip:

Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.