Sada obtahovacích kamenů 5dílná karbid křemíků, v plastovém boxu, Počet obtahovacích kamenů: 5

Artiklové číslo: 558809 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet obtahovacích kamenů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obtahovací pilník
Tvar Trojúhelník; 4hran; kulatá; Půlkulatý; pravoúhlá
Brusiva Karbid křemíku
Stupeň jemnosti hrubé; jemný
Šířka segmentu 10 mm
Délka segmentu 100 mm
Barva Zelená
Obal Bedna / krabice / box
Počet kusů nářadí 5 ks
Obsah Sada / sortiment
Typické použití Stahování; Zkosení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558809 5
EAN / GTIN 4260496536698
Výrobce/odpovědná osoba Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Sestavená z často používaných obtahovacích kamenů, od hrubého brusu po jemný.

Použití:

K odstranění otřepů, ostření, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícovaní a leštění.

Rozsah dodávky:

Vždy 1 obtahovací kámen 100×10M trojhran, čtyřhran, kulatý, půlkulatý, plochý.

Poznámka:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.