Slibebånd Cubitron™II 994F, 75×2000 mm, Korn: 36

Art.-nr.: 558445 36
Pris pr. 1 styk (DKK 102,64 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    205,27 DKK / 1 styk
    (DKK 102,64 / 1 Metre)
  • fra 20 styk
    171,06 DKK / 1 styk
    (DKK 85,53 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™II 994F
Producentbetegnelse Cubitron™ II Schleifband 994F
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular flad
Slibemiddel, bredde 75 mm
Slibemiddel, længde 2.000 mm
Holdeskive tekstil
Drevmaskine båndmaskiner
Slibemiddelunderlag Polyester
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibebånd
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Kornstørrelse (mesh) 36 mesh
Egnet til materiale aluminium; stål
Materialegruppe multimateriale
Egnet til slibning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %
3M-kornstørrelse 36

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558445 36
EAN/GTIN 4046719801565
Producentnummer 7000060891
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Cubitron™ II slibebånd 994F med rene, præcisionsformede keramiske korn på ekstremt stabilt ZF-polyesterlærred. Højeffektivt slibebånd med høj kantstabilitet til affasningsarbejde og kraftig, materialefjernende slibning aluminium (med slibefedt nr. 558190 ALU) og stål. Afkølet slibning takket være slibehjælpemidler.
ZF-polyesterlærred (meget robust) med høj kantstabilitet, ingen båndgennemslibning. Specielt til bearbejdning af aluminium.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.