• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Slipband Cubitron™II 994F, 75×2000 mm, Kornstorlek: 36

Art-nr.: 558445 36
Pris per 1 st. (SEK 192,94 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    385,88 SEK / 1 st.
    (SEK 192,94 / 1 Metre)
  • Från 20st.
    321,60 SEK / 1 st.
    (SEK 160,80 / 1 Metre)
på begäran
I lager
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Cubitron™II 994F
Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 36
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 75 mm
Slipbandets längd 2 000 mm
Produktslag Slipband

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 558445 36
EAN/GTIN 4046719801565
Tillverkarens nummer 7000060891
Tillverkare/ansvarig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Cubitron™ II slipband 994F med rent, precisionsformat keramiskt korn på extremt stabilt ZF-polyestervävunderlag. Högpresterande slipband med hög kantstabilitet för fasningsarbeten och krävande grovslipning aluminium (med slipfett nr 558190 ALU) och stål. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.
ZF-polyesterväv (mycket robust) med hög kantstabilitet. Ingen risk för genomslipning. Framför allt för bearbetning av aluminium.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.