Brusna traka Cubitron™II 994F, 75×2000 mm, granulacija: 36

Artikl br.: 558445 36
Cijena po 1 Piece (16,98 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    33,96 € / 1 Piece
    (16,98 € / 1 Metre)
  • od 20 Piece
    28,30 € / 1 Piece
    (14,15 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Cubitron™II 994F
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 36
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 75 mm
Duljina brusne trake 2.000 mm
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 558445 36
EAN / GTIN 4046719801565
Broj proizvođača 7000060891
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Cubitron™ II brusna traka 994F s čistim precizno oblikovanim keramičkim zrnom na stabilnoj ZF poliesterskoj podlozi. Visokoučinkovita traka s velikom stabilnosti rubova za radove skošavanja i brušenje velikih volumena na aluminiju (s brusnom masti br. 558190 ALU) ičeliku. Hladno brušenje zahvaljujući pomoćnom sredstvu za brušenje.
ZF poliesterska tkanina (vrlo robusna) s velikom čvrstoćom bridova i bez spojnog mjesta. Posebno za obradu aluminija.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.