Schuurband Cubitron™II 994F, 75×2000 mm, Korrelgrootte: 36

Artikelnummer: 558445 36
Prijs per 1 Stuk (13,14 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,27 / 1 Stuk
    (13,14 € / 1 Metre)
  • van 20 Stuk
    € 21,89 / 1 Stuk
    (10,95 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cubitron™II 994F
Slijpmiddel Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 36
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 75 mm
Schuurband lengte 2.000 mm
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558445 36
EAN/GTIN 4046719801565
Nummer fabrikant 7000060891
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Cubitron™ II schuurband 994F met zuivere, nauwkeurig gevormde keramische korrel op extreem stabiele drager van ZF-polyester. Hoogrendement-schuurband met hoge kantstabiliteit voor afschuinwerkzaamheden en zware afname op aluminium (met schuurvet nr. 558190 ALU) en staal. Koel slijpend door slijphulpmiddel.
ZF-polyesterweefsel (zeer robuust) met hoge kantstabiliteit, geen doorschuren van de band. Speciaal voor de bewerking van aluminium.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.