Brusni trak Cubitron™II 994F, 75×2000 mm, Zrnatost: 36

Št. art.: 558445 36
Cena na 1 kos (13,78 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,55 € / 1 kos
    (13,78 € / 1 Metre)
  • od 20 kos
    22,96 € / 1 kos
    (11,48 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Cubitron™II 994F
Brusno sredstvo Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 36
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 75 mm
Dolžina brusnega traku 2.000 mm
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558445 36
EAN/GTIN 4046719801565
Številka proizvajalca 7000060891
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni trak Cubitron™ II 994F s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni na izredno čvrsti podlagi iz ZF-poliestra. Visokozmogljiv brusni trak z izredno trdnimi robovi za posnemanje robov in grobo brušenje aluminija (z brusno mastjo art. 558190 ALU) in jekla. Hladno brušenje zaradi dodatkov za brušenje.
ZF-poliestrska tkanina (zelo robustna) z visoko obstojnostjo robov in brez obrušenja traku. Posebej za obdelavo aluminija.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526ff naprej.