Brúsny pás Cubitron™II 994F 36

Č. pol.: 558445 36
(16,60 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    33,20 € / ks
    (16,60 € / 1 Metre)
  • Od 20 ks
    27,67 € / ks
    (13,84 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Cubitron™II 994F
Brusivo Keramické zrno
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 36
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka brúsneho pása 75 mm
Dĺžka brúsneho pása 2 000 mm
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558445 36
EAN/GTIN 4046719801565
Číslo výrobcu 7000060891

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
35
Oceľ < 900 N/mm²
 
32
Oceľ < 1400 N/mm²
 
20
Oceľ < 55 HRC
 
32
Oceľ < 60 HRC
 
25
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Cubitron™ II brúsny pás 994F s čistým, presne tvarovaným keramickým zrnom na extrémne stabilnom podklade zo ZF polyesteru. Vysokovýkonný brúsny pás s vysokou stabilitou hrán pre skosenia a ťažký výbrus úberu na hliníku (s brúsnym tukom č. 558190 ALU) a oceli. Chladný výbrus pomocou brúsneho prostriedku.
Polyesterová tkanina ZF (veľmi robustná) s vysokou stabilitou hrán, bez pásového prebrúsenia. Špeciálne na obrábanie hliníka.

Poznámka:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.