Soft-Pad-sæt, 20 dele blød, 120×98×5 mm, Korn: 60

Art.-nr.: 557490 60
Sæt pris 20 styk (DKK 8,90 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Sæt pris 20 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 20 stk.
Beskrivelse formular flad
Slibemiddel, bredde 98 mm
Slibemiddel, længde 120 mm
Slibemidlets højde 5 mm
Finhedsgrad grov
Slibemiddelunderlag Skumstof
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Hårdhedsgrad blød
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibesvamp
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
Slibeflade dobbeltsidet
Materialegruppe multimateriale

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 557490 60
EAN/GTIN 4062406156008
Producentnummer 557490 60
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Soft-Pad med trykfordelende skumstofstruktur. Belagt med korund (A).
Belægning på 2 sider.
Forringet tilførsel af fremmedstoffer i emnets overflade takket være en binding uden opløsningsmidler.

Fordel:

  • Elastisk, ingen dannelse af knæk eller folder.
  • Alle svampe er også egnede til vådslibning.
  • Lav tendens til tilstopning, kan udvaskes.

Anvendelse:

Finslibning af konturer, kanter og på vanskeligt tilgængelige steder, f.eks. forberedelse før lakering, rengøring. Våd- og tørslibning.