• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Soft-Pad rinkinys 20 vnt. minkšti, 120×98×5 mm, Grūdėtumas: 60

Prekės Nr.: 557490 60
Rinkinio kaina 20 vienetai (1,57 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Rinkinio kaina 20 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 20 vnt.
Forma plokščios formos
Šlifavimo priemonės plotis 98 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 120 mm
Šlifavimo priemonės aukštis 5 mm
Smulkumo laipsnis grub.
Šlifavimo priemonių padėklas Putplastis
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Kiečio laipsnis minkšt.
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo kempinė
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 60 audinio tankumas
Šlifavimo plotas dvipusis
Medžiagų grupė įvairios medžiagos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 557490 60
EAN / GTIN 4062406156008
Gamintojo numeris 557490 60
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Soft-Pad su spaudimą paskirstančios struktūros porolonu. Dengta korundu (A).
2 pusės su danga.
Dėl sandarios ir tirpikliams atsparios jungties į detalių paviršių nepatenka svetimkūniai.

Privalumai:

  • Elastinės, jokių užsilenkimų ar klosčių.
  • Visos kempinės tinka ir drėgnajam šlifavimui.
  • Mažai užsineša, galima plauti.

Paskirtis:

Glotnus kontūrų, briaunų apdirbimas ir šlifavimas sunkiai prieinamose vietose, pvz., paruošimas prieš dažymą, valymas. Drėgnas ir sausas šlifavimas.